Weidmüller - Repérage de fils - impression spéciale à préciser (fichier .xlsx) - 1857450000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Oui
inscription - autre
couleur - autre
longueur - 0.8 mm
transparent - Non
Emballage et conditions
40 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Repérage de fils
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4032248402748
Réf. Sonepar
00097840274
Réf. Fournisseur
1857450000
Réf. Commerciale
Weidmüller
auto-adhésif:
Oui
inscription:
autre
couleur:
autre
longueur:
0.8 mm
transparent:
Non
magnétique:
Non
largeur:
11 mm
hauteur:
9 mm
Repères pour identification de matériel. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.