Weidmüller - Repérage de fils - impression spéciale à préciser (fichier .xlsx) - 2580930000

CopieCopie
Weidmüller - Repérage de fils - impression spéciale à préciser (fichier .xlsx)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 30 mm

  • largeur - 6 mm

  • couleur - autre

  • type - à paroi moyenne

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 16 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4050118589733

Réf. Sonepar

00097858973

Réf. Fournisseur

2580930000

Réf. Commerciale

Weidmüller

longueur:

30 mm

largeur:

6 mm

couleur:

autre

type:

à paroi moyenne

matériau:

plastique

transparent:

Non

Repères faible pollution, sans halogène pour lignes et câbles. Fixation par colliers de serrage