Weidmüller - Repérage de fils - impression spéciale à préciser (fichier .xlsx) - 2622430000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - forme de carte
diamètre du conducteur - 16...500 mm
diamètre du câble - 7...40 mm
longueur - 60 mm
largeur - 11 mm
Emballage et conditions
12 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Repérage de fils
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118623451
Réf. Sonepar
00097862351
Réf. Fournisseur
2622430000
Réf. Commerciale
Weidmüller
modèle:
forme de carte
diamètre du conducteur:
16...500 mm
diamètre du câble:
7...40 mm
longueur:
60 mm
largeur:
11 mm
couleur:
bleu
type:
à paroi moyenne
matériau:
plastique
transparent:
Non
imprimé:
autre
mode de pose:
autre