Weidmüller - Repérage de fils - impression spéciale à préciser (fichier .xlsx) - 2682060000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Non
couleur - autre
longueur - 0.8 mm
transparent - Non
largeur - 17 mm
Emballage et conditions
40 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Repérage de fils
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118803174
Réf. Sonepar
00097880317
Réf. Fournisseur
2682060000
Réf. Commerciale
Weidmüller
auto-adhésif:
Non
couleur:
autre
longueur:
0.8 mm
transparent:
Non
largeur:
17 mm
hauteur:
8 mm
Repères pour identification de matériel. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.