Weidmüller - Repérage de fils - impression spéciale à préciser (fichier .xlsx) - 2681910000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Non
couleur - autre
longueur - 0.8 mm
transparent - Non
largeur - 6 mm
Emballage et conditions
80 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Repérage de fils
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118803198
Réf. Sonepar
00097880319
Réf. Fournisseur
2681910000
Marque
Weidmüller
auto-adhésif:
Non
couleur:
autre
longueur:
0.8 mm
transparent:
Non
largeur:
6 mm
hauteur:
12 mm
Les Atouts de l'article:
Repères pour identification de matériel. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


