Weidmüller - Repérage de fils - impression spéciale à préciser (fichier .xlsx) - 1060010000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
inscription - autre
couleur - autre
longueur - 1.2 mm
transparent - Non
magnétique - Non
Emballage et conditions
8 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Repérage de fils
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4032248808816
Réf. Sonepar
00097880881
Réf. Fournisseur
1060010000
Réf. Commerciale
Weidmüller
inscription:
autre
couleur:
autre
longueur:
1.2 mm
transparent:
Non
magnétique:
Non
largeur:
60 mm
hauteur:
15 mm
Repères pour identification de matériel. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.