Weidmüller - Software and engineering - 2437400000

CopieCopie
Weidmüller - Software and engineering

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - transformateur de mesure de courant pour câbles

  • courant assigné primaire In - 1000 A

  • courant assigné secondaire - 5 A

  • diamètre d'ouverture - 44 mm

  • classe de précision - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4050118450606

Réf. Sonepar

00097005555

Réf. Fournisseur

2437400000

Réf. Commerciale

Weidmüller

modèle:

transformateur de mesure de courant pour câbles

courant assigné primaire In:

1000 A

courant assigné secondaire:

5 A

diamètre d'ouverture:

44 mm

classe de précision:

1

puissance apparente nominale secondaire:

5 VA

facteur de limite de surintensité:

FS 5

étalonné:

Non

avec protection contre les contacts accidentels:

Oui

fixation par encliquetage:

Non

avec barre en cuivre:

Non

raccord secondaire:

câble

nombre d'entrées primaires:

1

Dispositif de mesure précise de la consommation de courant d'une charge connectée par la méthode rms. Passage de câble asymétrique et conception compacte.