Weidmüller - Software and engineering - 2728170000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - transformateur de mesure de courant pour câbles
courant assigné primaire In - 2500 A
courant assigné secondaire - 5 A
diamètre d'ouverture - 80 mm
classe de précision - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Software and engineering
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118809961
Réf. Sonepar
00097007769
Réf. Fournisseur
2728170000
Réf. Commerciale
Weidmüller
modèle:
transformateur de mesure de courant pour câbles
courant assigné primaire In:
2500 A
courant assigné secondaire:
5 A
diamètre d'ouverture:
80 mm
classe de précision:
1
puissance apparente nominale secondaire:
15 VA
facteur de limite de surintensité:
FS 5
étalonné:
Non
avec protection contre les contacts accidentels:
Oui
fixation par encliquetage:
Non
avec barre en cuivre:
Non
raccord secondaire:
raccordement à vis
nombre d'entrées primaires:
1