Weidmüller - EM220-RTU-4DI2DO-GW - Software and engineering - 7760051006

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
ampèremètre - Oui
voltmètre - Oui
appareil de mesure de la puissance effective - Oui
mode de pose - montage frontal
varmètre - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6944169818226
Réf. Sonepar
00097009015
Réf. Fournisseur
7760051006
Marque
Weidmüller
ampèremètre:
Oui
voltmètre:
Oui
appareil de mesure de la puissance effective:
Oui
mode de pose:
montage frontal
varmètre:
Oui
compte-tours:
Non
fréquencemètre:
Oui
compteur d'impulsions:
Oui
puissance apparente:
Oui
facteur de puissance cos phi:
Oui
angle de phase (cos phi):
Oui
mesure de la courbe de charge:
Non
fréquence d'échantillonnage:
14.4 Hz
type de tension d’alimentation:
AC
tension d'alimentation CA 50 Hz:
75...270 V
tension d'alimentation CA 60 Hz:
75...270 V
tension d'alimentation DC:
100...380 V
plage de mesure de la fréquence:
65...65 Hz
écran:
LCD
écran déporté:
Oui
nombre d’entrées numériques:
4
nombre de sorties numériques:
2
raccordements Ethernet:
1
supporte le protocole IEC 61850 Ethernet:
Oui
supporte le protocole OPC UA PubSub:
Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS:
Non
supporte protocole Modbus:
Oui
protocole pris en charge pour PROFINET IO:
Non
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:
Non
avec signature firmware:
Non
avec journal des événements de sécurité (security event log):
Non
avec contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC):
Non
webserveur avec protocole de transfert HTTPS:
Non
largeur:
96 mm
hauteur:
96 mm
profondeur:
74 mm
classe de protection (IP), face avant:
IP51
Les Atouts de l'article:
Permet la mesure détaillée des installations de production.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


