Weidmüller - Software and engineering - 7760051005

CopieCopie
Weidmüller - Software and engineering

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • ampèremètre - Oui

  • voltmètre - Oui

  • appareil de mesure de la puissance effective - Oui

  • varmètre - Oui

  • compte-tours - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

6944169818219

Réf. Sonepar

00097009018

Réf. Fournisseur

7760051005

Réf. Commerciale

Weidmüller

ampèremètre:

Oui

voltmètre:

Oui

appareil de mesure de la puissance effective:

Oui

varmètre:

Oui

compte-tours:

Non

fréquencemètre:

Oui

compteur d'impulsions:

Oui

fréquence d'échantillonnage:

14.4 Hz

type de tension d’alimentation:

AC

tension d'alimentation CA 50 Hz:

75...270 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

75...270 V

tension d'alimentation DC:

100...380 V

plage de mesure de la fréquence:

65...65 Hz

écran:

LCD

écran déporté:

Oui

nombre d’entrées numériques:

4

nombre de sorties numériques:

2

supporte le protocole IEC 61850 Ethernet:

Non

supporte le protocole OPC UA PubSub:

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

supporte protocole Modbus:

Oui

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:

Non

avec signature firmware:

Non

avec journal des événements de sécurité (security event log):

Non

avec contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC):

Non

webserveur avec protocole de transfert HTTPS:

Non

largeur:

96 mm

hauteur:

96 mm

profondeur:

74 mm

classe de protection (IP), face avant:

IP20

Permet la mesure détaillée des installations de production.