Weidmüller - Software and engineering - 7760051002

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
ampèremètre - Oui
voltmètre - Oui
appareil de mesure de la puissance effective - Oui
modèle - transformateur de mesure
type de pôle - monophasé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Software and engineering
Voir tous les produits de cette sérieEAN
6944169818189
Réf. Sonepar
00097009028
Réf. Fournisseur
7760051002
Réf. Commerciale
Weidmüller
ampèremètre:
Oui
voltmètre:
Oui
appareil de mesure de la puissance effective:
Oui
modèle:
transformateur de mesure
type de pôle:
monophasé
section de raccordement cable rigide:
0.5...10.5 mm²
mode de pose:
rail DIN
varmètre:
Oui
compte-tours:
Non
fréquencemètre:
Oui
compteur d'impulsions:
Non
puissance apparente:
Oui
facteur de puissance cos phi:
Oui
angle de phase (cos phi):
Oui
mémoire de valeur mesurée:
Non
mesure de la courbe de charge:
Non
sortie d'impulsion:
électrique
fréquence d'échantillonnage:
3.2 Hz
nombre d'entrées de mesure de tension:
1
nombre d'entrées de mesure du courant:
2
type de tension d’alimentation:
AC
tension d'alimentation CA 50 Hz:
176...276 V
tension d'alimentation CA 60 Hz:
176...276 V
plage de mesure de la fréquence:
50...60 Hz
courant nominal (In):
5000 A
courant maximal (Imax):
5000 A
écran:
LCD
écran déporté:
Oui
nombre d’entrées analogiques:
1
nombre d’entrées numériques:
0
nombre de sorties numériques:
0
raccordements Ethernet:
0
adapté à une prise RJ:
Non
supporte le protocole IEC 61850 Ethernet:
Non
avec interface de communication KNX:
Non
avec interface de communication M-Bus:
Non
avec interface de communication RS-485:
Oui
supporte le protocole OPC UA PubSub:
Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS:
Non
supporte protocole Modbus:
Oui
protocole pris en charge pour PROFINET IO:
Non
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:
Non
avec journal d'audit (audit log):
Non
avec signature firmware:
Non
avec journal des événements de sécurité (security event log):
Non
avec contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC):
Non
webserveur avec protocole de transfert HTTPS:
Non
largeur:
17.5 mm
hauteur:
90 mm
profondeur:
62 mm
classe de protection (IP), face avant:
IP20