Weidmüller - POWER MONITOR 51A - Software and engineering - 1470260000

CopieCopie
Weidmüller - POWER MONITOR 51A - Software and engineering

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • ampèremètre - Oui

  • voltmètre - Oui

  • appareil de mesure de la puissance effective - Oui

  • varmètre - Oui

  • compte-tours - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118276756

Réf. Sonepar

00097827675

Réf. Fournisseur

1470260000

Marque

Weidmüller

ampèremètre:

Oui

voltmètre:

Oui

appareil de mesure de la puissance effective:

Oui

varmètre:

Oui

compte-tours:

Non

fréquencemètre:

Oui

compteur d'impulsions:

Non

fréquence d'échantillonnage:

1024 Hz

type de tension d’alimentation:

AC/DC

tension d'alimentation CA 50 Hz:

0...289 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

0...500 V

courant nominal (In):

51 A

écran:

LCD

nombre d’entrées numériques:

2

nombre de sorties numériques:

2

supporte protocole Modbus:

Oui

avec journal d'audit (audit log):

Non

avec journal des événements de sécurité (security event log):

Non

largeur:

96 mm

hauteur:

96 mm

profondeur:

68 mm

classe de protection (IP), face avant:

IP51

Software and engineering

Les Atouts de l'article:

Permet la mesure détaillée des installations de production.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.