Weidmüller - Software and engineering - 1482180000

CopieCopie
Weidmüller - Software and engineering

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • courant assigné primaire In - 600 A

  • courant assigné secondaire - 5 A

  • classe de précision - 0.5

  • puissance apparente nominale secondaire - 5 VA

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4050118291230

Réf. Sonepar

00097829123

Réf. Fournisseur

1482180000

Réf. Commerciale

Weidmüller

modèle:

autre

courant assigné primaire In:

600 A

courant assigné secondaire:

5 A

classe de précision:

0.5

puissance apparente nominale secondaire:

5 VA

avec protection contre les contacts accidentels:

Oui

hauteur de l'ouverture:

22.8...22.8 mm

largeur de l'ouverture:

22.8...22.8 mm

fixation par encliquetage:

Non

avec barre en cuivre:

Non

raccord secondaire:

fiche

nombre d'entrées primaires:

1

CMA-22-600-5A-5VA-0,5 -Software and engineering