Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Weidmüller - Software and engineering - 2420700000

CopieCopie
Weidmüller - Software and engineering

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • courant assigné primaire In - 100 A

  • courant assigné secondaire - 5 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

00097842965

Réf. Fournisseur

2420700000

Réf. Commerciale

Weidmüller

modèle:

autre

courant assigné primaire In:

100 A

courant assigné secondaire:

5 A

CMA-205-100-5A-1VA-1 -Software and engineering