Weidmüller - Software and engineering - 2420750000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - transformateur de mesure de courant pour câbles
courant assigné primaire In - 250 A
courant assigné secondaire - 1 A
diamètre d'ouverture - 18.5 mm
classe de précision - 3
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Software and engineering
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118428926
Réf. Sonepar
00097842969
Réf. Fournisseur
2420750000
Réf. Commerciale
Weidmüller
modèle:
transformateur de mesure de courant pour câbles
courant assigné primaire In:
250 A
courant assigné secondaire:
1 A
diamètre d'ouverture:
18.5 mm
classe de précision:
3
puissance apparente nominale secondaire:
4 VA
facteur de limite de surintensité:
FS 5
étalonné:
Non
avec protection contre les contacts accidentels:
Oui
fixation par encliquetage:
Non
avec barre en cuivre:
Non
raccord secondaire:
câble
nombre d'entrées primaires:
1