Weidmüller - Software and engineering - 2420960000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - transformateur de courant pour traversée
courant assigné primaire In - 150 A
courant assigné secondaire - 5 A
diamètre d'ouverture - 25.7 mm
classe de précision - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Software and engineering
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118429091
Réf. Sonepar
00097843333
Réf. Fournisseur
2420960000
Marque
Weidmüller
modèle:
transformateur de courant pour traversée
courant assigné primaire In:
150 A
courant assigné secondaire:
5 A
diamètre d'ouverture:
25.7 mm
classe de précision:
1
puissance apparente nominale secondaire:
5 VA
facteur de limite de surintensité:
FS 5
étalonné:
Non
avec protection contre les contacts accidentels:
Oui
hauteur de l'ouverture:
10...10 mm
largeur de l'ouverture:
30...30 mm
fixation par encliquetage:
Non
avec barre en cuivre:
Oui
raccord secondaire:
fiche
nombre d'entrées primaires:
1
Les Atouts de l'article:
Dispositif de mesure précise de la consommation de courant d'une charge connectée par la méthode rms. Passage de câble asymétrique et conception compacte.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


