Weidmüller - Software and engineering - 2425520000

CopieCopie
Weidmüller - Software and engineering

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • ampèremètre - Non

  • voltmètre - Non

  • appareil de mesure de la puissance effective - Non

  • varmètre - Non

  • compte-tours - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4050118433333

Réf. Sonepar

00097843344

Réf. Fournisseur

2425520000

Réf. Commerciale

Weidmüller

ampèremètre:

Non

voltmètre:

Non

appareil de mesure de la puissance effective:

Non

varmètre:

Non

compte-tours:

Non

fréquencemètre:

Non

compteur d'impulsions:

Oui

type de tension d’alimentation:

AC/DC

tension d'alimentation CA 50 Hz:

0...300 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

20...250 V

tension d'alimentation DC:

20...300 V

plage de mesure de la fréquence:

65...65 Hz

écran:

LCD

écran déporté:

Non

nombre de sorties analogiques:

3

nombre d’entrées numériques:

15

nombre de sorties numériques:

3

supporte le protocole IEC 61850 Ethernet:

Oui

supporte le protocole OPC UA PubSub:

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

supporte protocole Modbus:

Oui

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:

Oui

avec signature firmware:

Non

avec journal des événements de sécurité (security event log):

Non

avec contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC):

Non

webserveur avec protocole de transfert HTTPS:

Non

largeur:

107.5 mm

hauteur:

90 mm

profondeur:

46 mm

classe de protection (IP), face avant:

IP20

Permet la mesure détaillée des installations de production.