Weidmüller - Software and engineering - 2486490000

CopieCopie
Weidmüller - Software and engineering

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - transformateur de courant à canon

  • courant assigné primaire In - 35 A

  • courant assigné secondaire - 1 A

  • diamètre d'ouverture - 7.6 mm

  • classe de précision - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4050118496680

Réf. Sonepar

00097849668

Réf. Fournisseur

2486490000

Réf. Commerciale

Weidmüller

modèle:

transformateur de courant à canon

courant assigné primaire In:

35 A

courant assigné secondaire:

1 A

diamètre d'ouverture:

7.6 mm

classe de précision:

1

puissance apparente nominale secondaire:

0.2 VA

facteur de limite de surintensité:

FS 5

étalonné:

Non

avec protection contre les contacts accidentels:

Oui

fixation par encliquetage:

Non

avec barre en cuivre:

Non

raccord secondaire:

fiche

nombre d'entrées primaires:

1

Dispositif de mesure précise de la consommation de courant d'une charge connectée par la méthode rms. Passage de câble asymétrique et conception compacte.