Weidmüller - Software and engineering - 2500890000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
ampèremètre - Oui
voltmètre - Oui
appareil de mesure de la puissance effective - Oui
classe de précision puissance active selon IEC 62053-22 - 0.5S
mode de pose - montage frontal
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Software and engineering
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118513943
Réf. Sonepar
00097851396
Réf. Fournisseur
2500890000
Réf. Commerciale
Weidmüller
ampèremètre:
Oui
voltmètre:
Oui
appareil de mesure de la puissance effective:
Oui
classe de précision puissance active selon IEC 62053-22:
0.5S
mode de pose:
montage frontal
varmètre:
Oui
compte-tours:
Non
fréquencemètre:
Oui
compteur d'impulsions:
Oui
puissance apparente:
Oui
facteur de puissance cos phi:
Oui
angle de phase (cos phi):
Oui
mesure de la courbe de charge:
Non
fréquence d'échantillonnage:
25.6 Hz
type de tension d’alimentation:
AC/DC
tension d'alimentation CA 50 Hz:
0...277 V
tension d'alimentation CA 60 Hz:
0...480 V
tension d'alimentation DC:
90...250 V
plage de mesure de la fréquence:
0...25600 Hz
écran:
LCD
écran déporté:
Non
nombre d’entrées analogiques:
2
nombre de sorties analogiques:
5
nombre d’entrées numériques:
3
nombre de sorties numériques:
5
raccordements Ethernet:
1
supporte le protocole IEC 61850 Ethernet:
Oui
supporte le protocole OPC UA PubSub:
Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS:
Non
supporte protocole Modbus:
Oui
protocole pris en charge pour PROFINET IO:
Oui
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:
Oui
avec signature firmware:
Non
avec journal des événements de sécurité (security event log):
Non
avec contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC):
Non
webserveur avec protocole de transfert HTTPS:
Non
largeur:
96 mm
hauteur:
96 mm
profondeur:
72 mm
classe de protection (IP), face avant:
IP20