Weidmüller - Software and engineering - 2556010000
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - transformateur de courant à canon
courant assigné primaire In - 64 A
courant assigné secondaire - 1 A
diamètre d'ouverture - 7.6 mm
classe de précision - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Software and engineering
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118566079
Réf. Sonepar
00097856611
Réf. Fournisseur
2556010000
Réf. Commerciale
Weidmüller
modèle:
transformateur de courant à canon
courant assigné primaire In:
64 A
courant assigné secondaire:
1 A
diamètre d'ouverture:
7.6 mm
classe de précision:
1
puissance apparente nominale secondaire:
0.5 VA
facteur de limite de surintensité:
FS 5
étalonné:
Non
avec protection contre les contacts accidentels:
Oui
fixation par encliquetage:
Non
avec barre en cuivre:
Non
raccord secondaire:
fiche
nombre d'entrées primaires:
1