Weidmüller - Software and engineering - 2603450000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
courant assigné primaire In - 25 A
courant assigné secondaire - 0.04 A
diamètre d'ouverture - 120 mm
classe de précision - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Software and engineering
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118665406
Réf. Sonepar
00097866540
Réf. Fournisseur
2603450000
Réf. Commerciale
Weidmüller
modèle:
autre
courant assigné primaire In:
25 A
courant assigné secondaire:
0.04 A
diamètre d'ouverture:
120 mm
classe de précision:
1
puissance apparente nominale secondaire:
0 VA
facteur de limite de surintensité:
FS 5
étalonné:
Non
avec protection contre les contacts accidentels:
Oui
fixation par encliquetage:
Non
avec barre en cuivre:
Non
raccord secondaire:
fiche
nombre d'entrées primaires:
1