Weidmüller - Software and engineering - 2753380000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - transformateur de mesure de courant pour câbles
courant assigné primaire In - 500 A
courant assigné secondaire - 5 A
diamètre d'ouverture - 55 mm
classe de précision - 0.5
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Software and engineering
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118896572
Réf. Sonepar
00097889657
Réf. Fournisseur
2753380000
Marque
Weidmüller
modèle:
transformateur de mesure de courant pour câbles
courant assigné primaire In:
500 A
courant assigné secondaire:
5 A
diamètre d'ouverture:
55 mm
classe de précision:
0.5
puissance apparente nominale secondaire:
2.5 VA
facteur de limite de surintensité:
FS 5
étalonné:
Non
avec protection contre les contacts accidentels:
Oui
hauteur de l'ouverture:
80...80 mm
largeur de l'ouverture:
50...50 mm
fixation par encliquetage:
Non
avec barre en cuivre:
Oui
raccord secondaire:
raccordement à vis
nombre d'entrées primaires:
1


