Weidmüller - Systèmes d'impression - 1713690000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Oui
inscription - autre
couleur - autre
longueur - 1 mm
transparent - Non
Emballage et conditions
16 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Repérage de fils
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4008190331108
Réf. Sonepar
00097033110
Réf. Fournisseur
1713690000
Réf. Commerciale
Weidmüller
auto-adhésif:
Oui
inscription:
autre
couleur:
autre
longueur:
1 mm
transparent:
Non
magnétique:
Non
largeur:
27 mm
hauteur:
8 mm
Repères pour identification de matériel. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.