Weidmüller - Systèmes d'impression - impression spéciale à préciser (fichier .xlsx) - 2859530000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre du conducteur - 16...500 mm
diamètre du câble - 7...40 mm
longueur - 60 mm
largeur - 11 mm
type - à paroi moyenne
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Systèmes d'impression
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4064675572169
Réf. Sonepar
00097557216
Réf. Fournisseur
2859530000
Réf. Commerciale
Weidmüller
diamètre du conducteur:
16...500 mm
diamètre du câble:
7...40 mm
longueur:
60 mm
largeur:
11 mm
type:
à paroi moyenne
couleur:
argent
transparent:
Non
avec zone de texte:
Non