Weidmüller - Systèmes d'impression - 2635590000

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • imprimé - autre

  • direction du codage - horizontal

  • dimension de trame - 12 mm

  • couleur - jaune

  • sans halogène - Oui

Emballage et conditions

  • 40 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4050118674538

Réf. Sonepar

00097006359

Réf. Fournisseur

2635590000

Réf. Commerciale

Weidmüller

imprimé:

autre

direction du codage:

horizontal

dimension de trame:

12 mm

couleur:

jaune

sans halogène:

Oui

Repères pour étiquetage. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.