Weidmüller - Systèmes d'impression - 2635600000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
imprimé - autre
direction du codage - horizontal
dimension de trame - 12 mm
couleur - jaune
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
40 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Repérage de fils
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118674545
Réf. Sonepar
00097006360
Réf. Fournisseur
2635600000
Réf. Commerciale
Weidmüller
imprimé:
autre
direction du codage:
horizontal
dimension de trame:
12 mm
couleur:
jaune
sans halogène:
Oui
Repères pour étiquetage. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.