Weidmüller - Systèmes d'impression - 1689800000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
inscription - sans inscription
couleur - autre
longueur - 0.8 mm
transparent - Oui
magnétique - Non
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Repérage de fils
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4008190861063
Réf. Sonepar
00097086106
Réf. Fournisseur
1689800000
Réf. Commerciale
Weidmüller
inscription:
sans inscription
couleur:
autre
longueur:
0.8 mm
transparent:
Oui
magnétique:
Non
largeur:
210 mm
hauteur:
297 mm
Repères pour identification de matériel. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.