Weidmüller - Systèmes d'impression - 2866650000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
imprimé - sans
direction du codage - horizontal et vertical
dimension de trame - 12 mm
couleur - jaune
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
32 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Systèmes d'impression
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4064675604860
Réf. Sonepar
00097560486
Réf. Fournisseur
2866650000
Réf. Commerciale
Weidmüller
imprimé:
sans
direction du codage:
horizontal et vertical
dimension de trame:
12 mm
couleur:
jaune
sans halogène:
Oui
Repères pour étiquetage. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.