Weidmüller - Systèmes d'impression - impression spéciale à préciser (fichier .xlsx) - 2859560000

CopieCopie
Weidmüller - Systèmes d'impression - impression spéciale à préciser (fichier .xlsx)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre du conducteur - 16...500 mm

  • diamètre du câble - 7...40 mm

  • longueur - 60 mm

  • largeur - 11 mm

  • type - à paroi moyenne

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4064675572329

Réf. Sonepar

00097557232

Réf. Fournisseur

2859560000

Réf. Commerciale

Weidmüller

diamètre du conducteur:

16...500 mm

diamètre du câble:

7...40 mm

longueur:

60 mm

largeur:

11 mm

type:

à paroi moyenne

couleur:

jaune

transparent:

Non

avec zone de texte:

Non

Repères faible pollution, sans halogène pour lignes et câbles. Fixation par colliers de serrage