Weidmüller - Systèmes d'impression - impression spéciale à préciser (fichier .xlsx) - 2859670000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
inscription - autre
couleur - argent
longueur - 0.5 mm
transparent - Non
largeur - 45 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Systèmes d'impression
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4064675572558
Réf. Sonepar
00097557255
Réf. Fournisseur
2859670000
Réf. Commerciale
Weidmüller
inscription:
autre
couleur:
argent
longueur:
0.5 mm
transparent:
Non
largeur:
45 mm
hauteur:
15 mm