fin de vie

Weidmüller - Systèmes d'impression - impression spéciale à préciser (fichier .xlsx) - 2859690000

CopieCopie
Weidmüller - Systèmes d'impression - impression spéciale à préciser (fichier .xlsx)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • inscription - autre

  • couleur - argent

  • longueur - 0.5 mm

  • transparent - Non

  • magnétique - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4064675572596

Réf. Sonepar

00097557259

Réf. Fournisseur

2859690000

Marque

Weidmüller

inscription:

autre

couleur:

argent

longueur:

0.5 mm

transparent:

Non

magnétique:

Non

largeur:

45 mm

hauteur:

15 mm

Systèmes d'impression - impression spéciale à préciser (fichier .xlsx)

Les Atouts de l'article:

Repères pour identification de matériel. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.