Weidmüller - Systèmes d'impression - impression spéciale à préciser (fichier .xlsx) - 2859700000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
inscription - autre
couleur - rouge
longueur - 0.5 mm
transparent - Non
magnétique - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Systèmes d'impression
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4064675572619
Réf. Sonepar
00097557261
Réf. Fournisseur
2859700000
Réf. Commerciale
Weidmüller
inscription:
autre
couleur:
rouge
longueur:
0.5 mm
transparent:
Non
magnétique:
Non
largeur:
45 mm
hauteur:
15 mm