XPE - Cage de fixation pour mat en kit MAT3M - MATCAGE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de cadre de fixation - autre
matériau du cadre de fixation - acier
largeur - 90 mm
hauteur - 350 mm
profondeur - 90 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760275710826
Réf. Sonepar
01004571082
Réf. Fournisseur
MATCAGE
Réf. Commerciale
XPE
type de cadre de fixation:
autre
matériau du cadre de fixation:
acier
largeur:
90 mm
hauteur:
350 mm
profondeur:
90 mm