XPE - DRAGON30 - Projecteur LED solaire tete de mat 30W gris - IP66 - 3000K - 6000 lm - 401052

XETA
CopieCopie
XPE - DRAGON30 - Projecteur LED solaire tete de mat 30W gris - IP66 - 3000K - 6000 lm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 30 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP66

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • diamètre intégré - 60...60 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760275711205

Réf. Sonepar

01004571120

Réf. Fournisseur

401052

Réf. Commerciale

XPE

puissance du système:

30 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP66

couleur du boîtier/corps:

gris

diamètre intégré:

60...60 mm

adapté à un montage par serrage:

Oui

avec détecteur de mouvement:

Oui

avec détecteur crépusculaire:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

plastique transparent

émission de lumière:

direct

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

couleur de la lumière:

blanc

flux lumineux:

6000...6000 lm

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

niveaux

largeur:

200 mm

hauteur/profondeur:

236 mm

longueur:

653 mm

efficacité lumineuse:

200 lm/W

DRAGON30 - Projecteur LED solaire tete de mat 30W gris avec panneau solaire deporte - IP66 - IK08 - 3000K - 6000 lm - 5 modes de fonctionnement au choix - 2 modes de poses possibles - Telecommande fournie

Les Atouts de l'article:

Puissance de 30W. Luminosité de 6000 lumens.

Les Atouts de la gamme:

Conçu pour répondre à toutes les situations d’installations, ce projecteur vous permet de régler l’orientation du panneau solaire indépendamment de la partie lumière afin d’optimiser l’orientation face au soleil et donc les performances d’éclairage. Le panneau solaire en verre feuilleté est ainsi orientable sur 360° horizontalement et 60° en inclinaison. 2 modes de pose possible : tête de mât ou embout de tube coudé en diamètre 60mm. 5 modes de fonctionnement sélectionnables au choix avec la télécommande fournies dont un mode 0-100% en détection seul.