XPE - Rallonge de 1m pour rallonger le mat en kit MAT3M. - MATRAL

XETA
CopieCopie
XPE - Rallonge de 1m pour rallonger le mat en kit MAT3M.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - réhausse

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé

  • hauteur - 1000 mm

  • accessoire - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760275711236

Réf. Sonepar

01004000541

Réf. Fournisseur

MATRAL

Réf. Commerciale

XPE

type d'accessoire/pièce détachée:

réhausse

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé

hauteur:

1000 mm

accessoire:

Oui

Rallonge de 1m pour augmenter de 3m a 4m le mat en kit MAT3M - vendu a l'unite