XPE - RETRO - Applique LED solaire murale design noire - IP54 - 6,8W - 401040

XETA
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1000 lm

  • puissance du système - 6.8 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP54

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK04

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760275711021

Réf. Sonepar

01004571102

Réf. Fournisseur

401040

Réf. Commerciale

XPE

flux lumineux utile:

1000 lm

puissance du système:

6.8 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP54

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

avec détecteur de mouvement:

Oui

montage mural:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

noir

émission de lumière:

direct

avec détecteur crépusculaire:

Oui

couleur de la lumière:

blanc

largeur:

162 mm

hauteur/profondeur:

100 mm

longueur:

209 mm

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

niveaux

RETRO - Applique LED solaire murale design noire - IP54 - 6,8W - 4 modes de fonctionnement au choix - Batterie remplaçable

Les Atouts de l'article:

Applique solaire au design rétro mais de conception moderne pour mettre en valeur votre mur et apporter une touche lumineuse originale.Conception lumineuse à lentille ultra-large de dernière technologieQuatre sélections de modes d’éclairage, une transition en douceur de la lumière sans chute abrupte.Mise en route automatique le soir grâce au détecteur crépusculaire, s'illumine chaque nuit.Simple à installer et utiliser