XPE - Telecommande optionnelle pour ARKO - ARES - HADES - 40097

XETA
CopieCopie
XPE - Telecommande optionnelle pour ARKO - ARES - HADES

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre max. d'appareils contrôlables - 30

  • transmission de signal - radio-fréquence (RF)

  • unidirectionnel - Oui

  • préprogrammé - Oui

  • sans fil - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760275710321

Réf. Sonepar

01004571032

Réf. Fournisseur

40097

Réf. Commerciale

XPE

nombre max. d'appareils contrôlables:

30

transmission de signal:

radio-fréquence (RF)

unidirectionnel:

Oui

préprogrammé:

Oui

sans fil:

Oui

hauteur:

20 mm

largeur:

110 mm

profondeur:

84 mm

Telecommande optionnelle pour ARKO - ARES - HADES. Permet de faire varier le CCT (de 3000 a 6000K) ou de faire changer les couleurs RGBCW. Pilote jusqu'à 30 luminaires dans un rayon de 20m

Les Atouts de l'article:

Il est possible de piloter jusqu’à 30 bornes simultanément avec la télécommande dans un rayon de 20m.