calibre/courant nominal assigné (In)
tension assignée (Ue)
type de tension
caractéristique de déclenchement (type/courbe)
profondeur d'encastrement
fréquence
Equipement tableaux électriques
10000 produits
nombre de pôles: 2
calibre/courant nominal assigné (In): 63 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n): 0.03 A
Copie
Copie
nombre de pôles: 2
calibre/courant nominal assigné (In): 63 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n): 0.03 A
nombre de pôles: 2
calibre/courant nominal assigné (In): 63 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n): 0.03 A
nombre de pôles (total): 2
nombre de pôles protégés: 1
calibre/courant nominal assigné (In): 16 A
Copie
Copie
nombre de pôles: 2
calibre/courant nominal assigné (In): 63 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n): 0.03 A
nombre de pôles (total): 2
nombre de pôles protégés: 1
calibre/courant nominal assigné (In): 20 A
nombre de pôles protégés: 1
calibre/courant nominal assigné (In): 45 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n): 0.5 A
courant de fonctionnement nominal: 20 A
tension d'actionnement assignée: 230...230 V
type de tension de fonctionnement: AC
Copie
Copie
nombre de pôles: 2
calibre/courant nominal assigné (In): 60 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe): autre
mode de pose: saillie
nombre de rangées: 1
largeur en nombre de modules: 13
Copie
Copie
nombre de pôles: 2
nombre de phases: 1
courant permanent nominal (Iu): 63 A
Copie
Copie
nombre de pôles: 2
nombre de phases: 1
courant permanent nominal (Iu): 63 A
nombre de conducteurs (sans mise à la terre): 2
courant de décharge nominal (8/20): 5 kA
tension nominale AC: 230 V
Copie
Copie
modèle: porte de compartiment
matériau: plastique
couleur: blanc
mode de pose: saillie
nombre de rangées: 4
largeur en nombre de modules: 18
nombre de pôles: 2
calibre/courant nominal assigné (In): 63 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n): 0.03 A
nombre de pôles: 2
calibre/courant nominal assigné (In): 63 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n): 0.03 A
nombre de pôles: 13
nombre de phases: 1
courant permanent nominal (Iu): 63 A
nombre de pôles (total): 2
nombre de pôles protégés: 1
calibre/courant nominal assigné (In): 16 A
nombre de pôles (total): 2
nombre de pôles protégés: 1
calibre/courant nominal assigné (In): 10 A
nombre de pôles (total): 2
nombre de pôles protégés: 1
calibre/courant nominal assigné (In): 16 A
nombre de pôles: 2
calibre/courant nominal assigné (In): 63 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n): 0.03 A
nombre de pôles (total): 2
nombre de pôles protégés: 1
calibre/courant nominal assigné (In): 10 A
nombre de pôles (total): 2
nombre de pôles protégés: 1
calibre/courant nominal assigné (In): 20 A