Filtres généraux

Offre VerteEn savoir plus

Distribution d'énergie (114206)

Aucun résultat trouvé

Filtres techniques

Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé

Distribution d'énergie

10000 produits

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • nombre de pôles: 2

  • courant nominal: 25 A

  • type de courant différentiel: AC

Legrand
  • nombre de pôles: 2

  • calibre/courant nominal assigné (In): 63 A

  • sensibilité / courant de défaut nominal (I?n): 0.03 A

Legrand
Classement vert

B

  • nombre de pôles (total): 2

  • nombre de pôles protégés: 1

  • calibre/courant nominal assigné (In): 16 A

Schneider Electric
  • nombre de pôles: 2

  • calibre/courant nominal assigné (In): 63 A

  • sensibilité / courant de défaut nominal (I?n): 0.03 A

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

Legrand
  • nombre de pôles: 2

  • calibre/courant nominal assigné (In): 63 A

  • sensibilité / courant de défaut nominal (I?n): 0.03 A

Hager
  • Copie

  • Copie

  • nombre de pôles: 2

  • calibre/courant nominal assigné (In): 63 A

  • sensibilité / courant de défaut nominal (I?n): 0.03 A

Hager
Classement vert

A

  • Copie

  • Copie

  • nombre de pôles (total): 2

  • nombre de pôles protégés: 1

  • calibre/courant nominal assigné (In): 10 A

Legrand
Classement vert

A

  • nombre de pôles (total): 2

  • nombre de pôles protégés: 1

  • calibre/courant nominal assigné (In): 10 A

Hager
  • Copie

  • Copie

  • nombre de pôles: 2

  • calibre/courant nominal assigné (In): 63 A

  • sensibilité / courant de défaut nominal (I?n): 0.03 A

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • nombre de pôles: 2

  • courant nominal: 25 A

  • type de courant différentiel: AC

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • nombre de pôles (total): 2

  • nombre de pôles protégés: 1

  • calibre/courant nominal assigné (In): 16 A

Schneider Electric
  • dispositif auxiliaire: commutateur auxiliaire

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 0

Schneider Electric
  • nombre de pôles (total): 2

  • nombre de pôles protégés: 1

  • calibre/courant nominal assigné (In): 16 A

Hager
  • Copie

  • Copie

  • nombre de pôles: 4

  • calibre/courant nominal assigné (In): 40 A

  • sensibilité / courant de défaut nominal (I?n): 0.03 A

Hager
Classement vert

B

  • Copie

  • Copie

  • nombre de pôles (total): 2

  • nombre de pôles protégés: 1

  • calibre/courant nominal assigné (In): 20 A

Schneider Electric
Classement vert

B

  • Copie

  • Copie

  • nombre de pôles (total): 4

  • nombre de pôles protégés: 4

  • calibre/courant nominal assigné (In): 63 A

Legrand
Classement vert

B

  • nombre de pôles (total): 2

  • nombre de pôles protégés: 1

  • calibre/courant nominal assigné (In): 20 A

Schneider Electric
  • nombre de pôles protégés: 1

  • calibre/courant nominal assigné (In): 16 A

  • sensibilité / courant de défaut nominal (I?n): 0.03 A

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • nombre de pôles (total): 2

  • nombre de pôles protégés: 1

  • calibre/courant nominal assigné (In): 10 A

Schneider Electric
  • nombre de pôles (total): 2

  • nombre de pôles protégés: 1

  • calibre/courant nominal assigné (In): 10 A

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • nombre de pôles: 13

  • nombre de phases: 1

  • courant permanent nominal (Iu): 63 A

Schneider Electric
  • nombre de pôles: 2

  • calibre/courant nominal assigné (In): 63 A

  • sensibilité / courant de défaut nominal (I?n): 0.03 A

Legrand
Classement vert

B

  • Copie

  • Copie

  • nombre de pôles (total): 2

  • nombre de pôles protégés: 1

  • calibre/courant nominal assigné (In): 16 A

ban-1920x555px_La-boite-à-outils

promotion

Promotion Nationale de Printemps

Jusqu'au 30 avril, profitez de prix promotionnels et gagnez des points SELECT sur vos achats parmi les produits de la famille distribution d’énergie, appareillage et boîtes d’encastrement.

Découvrir l'offre