Filtres généraux

Offre VerteEn savoir plus

Equipement armoires électriques (86638)

Aucun résultat trouvé

Filtres techniques

Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé

Equipement armoires électriques

10000 produits

Schneider Electric
  • nombre de pôles: 4

  • courant nominal: 63 A

  • type de courant différentiel: AC

Legrand
  • nombre de pôles: 4

  • calibre/courant nominal assigné (In): 40 A

  • sensibilité / courant de défaut nominal (I?n): 0.03 A

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • matériau: acier

  • largeur: 600 mm

  • hauteur: 930 mm

Adee
  • Copie

  • Copie

  • nombre de conducteurs (sans mise à la terre): 2

  • courant de décharge nominal (8/20): 5 kA

  • tension nominale AC: 230 V

Hager
  • Copie

  • Copie

  • nombre de pôles: 4

  • courant nominal: 40 A

  • type de courant différentiel: autre

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • largeur: 500 mm

  • hauteur: 150 mm

  • adapté à la largeur de boîtier: 600 mm

Schneider Electric
  • nombre de pôles (total): 4

  • nombre de pôles protégés: 3

  • calibre/courant nominal assigné (In): 16 A

Schneider Electric
  • nombre de pôles: 4

  • courant permanent nominal (Iu): 630 A

  • courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz: 36 kA

Schneider Electric
  • nombre de pôles: 4

  • fonction déclencheur de court-circuit: retardé

  • réglage de courant du déclencheur de surcharge: 90...160 A

Schneider Electric
  • nombre de pôles (total): 4

  • nombre de pôles protégés: 3

  • calibre/courant nominal assigné (In): 16 A

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • nombre de pôles: 4

  • courant nominal: 25 A

  • type de courant différentiel: AC

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • nombre de postes de commande: 1

  • nombre de contacts à poussoir: 0

  • nombre de voyants lumineux: 1

Schneider Electric
  • nombre de pôles: 4

  • courant permanent nominal (Iu): 100 A

  • courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz: 25 kA

Schneider Electric
  • nombre de pôles (total): 4

  • nombre de pôles protégés: 3

  • calibre/courant nominal assigné (In): 32 A

Legrand
  • nombre de pôles protégés: 1

  • calibre/courant nominal assigné (In): 10 A

  • sensibilité / courant de défaut nominal (I?n): 0.03 A

Legrand
Classement vert

A

  • Copie

  • Copie

  • nombre de pôles (total): 2

  • nombre de pôles protégés: 1

  • calibre/courant nominal assigné (In): 10 A

Adee
  • Copie

  • Copie

  • nombre de conducteurs (sans mise à la terre): 4

  • courant de décharge nominal (8/20): 5 kA

  • tension nominale AC: 230 V

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • type de déverrouillage: déverrouillage par clé

  • indice de protection (IP): IP44

  • mode de pose: encastré

Hager
  • Copie

  • Copie

  • nombre de pôles (total): 4

  • nombre de pôles protégés: 3

  • calibre/courant nominal assigné (In): 32 A

Schneider Electric
Classement vert

B

  • Copie

  • Copie

  • nombre de pôles (total): 2

  • nombre de pôles protégés: 2

  • calibre/courant nominal assigné (In): 10 A

Hager
  • nombre de pôles: 4

  • calibre/courant nominal assigné (In): 63 A

  • sensibilité / courant de défaut nominal (I?n): 0.03 A

Legrand
  • nombre de pôles protégés: 1

  • calibre/courant nominal assigné (In): 16 A

  • sensibilité / courant de défaut nominal (I?n): 0.03 A

Hager
  • Copie

  • Copie

  • nombre de pôles: 4

  • calibre/courant nominal assigné (In): 40 A

  • sensibilité / courant de défaut nominal (I?n): 0.03 A

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • courant de fonctionnement nominal: 25 A

  • tension d'actionnement assignée: 195...253 V

  • type de tension de fonctionnement: AC