Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
puissance de la source lumineuse
Culot
flux lumineux de la source
température de couleur
durée de vie nominale moyenne
modèle
Halogène
619 produits
puissance de la source lumineuse: 140 W
Culot: R7s
flux lumineux de la source: 2646 lm
puissance de la source lumineuse: 16 W
Culot: G4
flux lumineux de la source: 280 lm
puissance de la source lumineuse: 75 W
Culot: E27
modèle: clair
puissance de la source lumineuse: 35 W
Culot: G53
température de couleur: 2800 K
puissance de la source lumineuse: 50 W
Culot: GY6,35
flux lumineux de la source: 850 lm
puissance de la source lumineuse: 50 W
Culot: GU10
température de couleur: 2750 K
puissance de la source lumineuse: 20 W
Culot: G4
flux lumineux de la source: 375 lm
Copie
Copie
type d'accessoire/pièce détachée: autre
hauteur: 0 mm
largeur: 0 mm
puissance de la source lumineuse: 90 W
Culot: R7s
flux lumineux de la source: 1584 lm
puissance de la source lumineuse: 29 W
Culot: G9
flux lumineux de la source: 350 lm
puissance de la source lumineuse: 150 W
Culot: BA15d
flux lumineux de la source: 1700 lm
puissance de la source lumineuse: 20 W
Culot: GU5,3
température de couleur: 2800 K
puissance de la source lumineuse: 10 W
Culot: GY6,35
flux lumineux de la source: 130 lm
puissance de la source lumineuse: 1000 W
Culot: R7s
flux lumineux de la source: 22000 lm
puissance de la source lumineuse: 120 W
Culot: R7s
flux lumineux de la source: 2245 lm
puissance de la source lumineuse: 1000 W
Culot: R7s
flux lumineux de la source: 15000 lm
puissance de la source lumineuse: 1000 W
Culot: R7s
flux lumineux de la source: 19000 lm
puissance de la source lumineuse: 1000 W
Culot: R7s
flux lumineux de la source: 19000 lm
puissance de la source lumineuse: 1000 W
Culot: R7s
flux lumineux de la source: 19100 lm
puissance de la source lumineuse: 230 W
Culot: R7s
flux lumineux de la source: 5000 lm
puissance de la source lumineuse: 60 W
Culot: E27
modèle: clair
puissance de la source lumineuse: 1000 W
Culot: R7s
flux lumineux de la source: 21580 lm
puissance de la source lumineuse: 120 W
Culot: autre
flux lumineux de la source: 2310 lm