Parce que nos transformations sont réalisées au service de vos succès, Sonepar Connect et CGED deviennent SoneparEn savoir plus


Parce que les experts Legrand connaissent les conditions spécifiques des différents domaines industriels, ils ont élaboré pour vous des solutions robustes qui assurent la sécurité de tous. Les gammes Hypra et P17 peuvent s’installer dans des environnements très différents : ports, centres commerciaux, hôpitaux, agro-alimentaire, industrie pétrochimique, etc. À l’extérieur comme à l’intérieur, elles s’adaptent à tous les usages et répondent à vos exigences. Avec une ergonomie optimale, elles vous permettent une mise en place rapide du câblage. Chaque geste est simplifié et sécurisé.

Hypra et P17

Les solutions P17 résistent aux chocs, à l’eau et aux variations de températures avec 2 niveaux d'étanchéité : IP 44 et IP 66/67. Pensées et conçues par nos experts, avec des matériaux robustes, elles sécurisent l’installation électrique de tous vos chantiers.

Découvrez l’ensemble des prises de la gamme P17, choisissez la solution la plus adaptée et travaillez toujours plus sereinement !

legrand-p17-img01-495x315

Toujours plus de résistance avec Hypra

Avec les solutions Hypra, affrontez les conditions les plus extrêmes. Elles permettent le raccordement de puissance, dans tous les environnements exigeants (milieux maritimes, agroalimentaire, silos, etc.), avec 3 niveaux d’étanchéité : IP 44, IP 44/55 ou IP 66/67-55. En plastique, en caoutchouc ou en métal, elles s’adaptent à tous les besoins en alimentation et offrent un large choix d’intensité, de tension et de types de prises.

legrand-p17-img02-495x315

Un montage rapide et optimisé

Tout est plus simple avec les solutions Legrand:
 

• les vis et un serre câble sont imperdables
• des socles en saillie avec 2 positions différentes de montage qui s’adaptent aux petits espaces
• un système d’ouverture/fermeture rapide et des câblages optimisés pour une mise en œuvre intuitive et sécurisée
• des prises fixes ou mobiles et des fiches droites ou coudées

legrand-p17-img03-495x315

Solutions Coffrets : Alimentation complète

Equipés ou à équiper, les coffrets de chantiers P17 et les coffrets de prises Hypra permettent l'alimentation temporaire d’un ou plusieurs équipements sur un chantier ou pour de l’évènementiel.

Coffrets corps de métier, coffrets d'étages ou coffrets de distribution, avec ou sans poignée, monoprise ou multiprises, selon vos besoins d’ampérage et de mobilité, choisissez le coffret qui convient le mieux à votre installation.

legrand-p17-img04-495x315