Lcm - Suspente SF50 GS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 50 mm
hauteur - 135 mm
longueur - 73 mm
modèle - étrier de plafond
charge max. portante - 2500 N
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3599075861403
Réf. Sonepar
00245586140
Réf. Fournisseur
586140
Réf. Commerciale
Lcm
largeur
50 mm
hauteur
135 mm
longueur
73 mm
modèle
étrier de plafond
charge max. portante
2500 N
matériau
acier
traitement de la surface
galvanisé en continu
couleur
zinc
diamètre
21 mm
taille de fil (M..)
0
à charnière
Non
ajustable
Non
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
acier inoxydable, décapé
Non
qualité du matériau
autre
Suspente SF pour chemins de câbles fils Cablofil CF30 et CF54 et ZF31 H25 et H50 largeur 50mm - pour fixation plafond de charges légères à moyennes par suspension centrale - charge 25daN - finition GS