Legrand - Barrette de connexion Nylbloc avec capacite assignee 25mm2 - noir
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 25...25 mm²
courant assigné In - 101 A
finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis
nombre de pôles - 12
mode de pose - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060342197
Réf. Sonepar
00001034219
Réf. Fournisseur
034219
Réf. Commerciale
Legrand
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
25...25 mm²
courant assigné In
101 A
finition raccordement électrique 1
raccordement à vis
nombre de pôles
12
mode de pose
autre
tension assignée (Ue)
250 V
couleur
noir
finition antidéflagrante 'Ex e'
Oui
section de raccordement cable rigide
25...25 mm²
section de raccordement cable souple
25...25 mm²
finition raccordement électrique 2
raccordement à vis
nombre de positions de serrage par pôle
2
matériau du corps isolant
thermoplastique
température d'utilisation
-25...55 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
autre
largeur
33 mm
profondeur
214 mm
plaque de fermeture requise
Non
transparent
Non
Barrette de connexion Nylbloc avec capacité assignée 25mm² - trou diamètre 7mm - intensité maximum 101A - 12 éléments à vis imperdables livrée vis dévissées - tenue au fil incandescent 850°C suivant EN 60695-2-11 - noir
Les Atouts de l'article:
Barrette de connexion Nylbloc Noir - Capacité assignée 25mm² - Ø trou 7mm - Intensité maximum 101A Polypropylène ignifugé (- 25°C à + 100°C) - Température ambiante de - 25°C à + 55°C (T 55) 12 éléments à vis imperdables - Livrée vis dévissées Conforme EN 60998-2-1 et EN 60664-1 - Utilisation sous 400V en intégration dans un ensemble ou produit répondant aux exigences de la EN 60664-1, degré de pollution 2, catégorie de surtension III - Tenue au fil incandescent 850°C suivant EN 60695-2-11. ''Essais relatifs aux risques du feu'' - Tension d'isolement : 250V selon EN 60998-2-1
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables