Legrand - Borne de raccordement Nylbloc 12 plots de 10mm² - 57A - noir - 098432

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 4...10 mm²

  • courant assigné In - 57 A

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • nombre de pôles - 12

  • section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble - 10...10 mm²

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060984328

Réf. Sonepar

00001098432

Réf. Fournisseur

098432

Marque

Legrand

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

4...10 mm²

courant assigné In:

57 A

tension assignée (Ue):

250 V

nombre de pôles:

12

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

10...10 mm²

finition raccordement électrique 1:

raccordement à vis

mode de pose:

autre

couleur:

noir

écart central entre les trous:

4.5 mm

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

section de raccordement cable rigide:

4...10 mm²

section de raccordement cable souple:

4...6 mm²

finition raccordement électrique 2:

raccordement à vis

nombre de positions de serrage par pôle:

1

matériau du corps isolant:

thermoplastique

température de fonctionnement:

-25...55 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

autre

largeur:

20.8 mm

hauteur:

17.4 mm

profondeur:

136.2 mm

plaque de fermeture requise:

Non

transparent:

Non

Barrette de 12 bornes de raccordement à vis Nylbloc capacité 10mm² intensité maximale de 57A, tension d'isolement de 250V selon EN 60998-2-1, tenue au fil incandescent à 850° - noir

Les Atouts de l'article:

Capacité assignée de 10 mm2, intensité maximale de 57 A, tension d'isolement de 250 V (EN 60998-2-1) Tenue au fil incandescent à 850° (EN 60695-2-11) Température d'utilisation de -25° à +55° Indice de Protection IPXXB

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand