Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
matériau
hauteur
largeur
profondeur
couleur
indice de protection (IP)
Résultats pour "atlantic"
10000 produits
Copie
Copie
matériau du boîtier/corps: plastique
type de moteur: EC (commutation électronique)
signal de commande: autre
matériau du boîtier/corps: plastique
type de moteur: AC
signal de commande: autre
forme du cadre: droit
nombre de tubes: 29
puissance d'entrée max. chauffage: 750 W
forme du cadre: droit
nombre de tubes: 20
puissance d'entrée max. chauffage: 500 W
Copie
Copie
couleur: blanc
matériau: plastique
régulation automatique: Non
matériau du boîtier/corps: plastique
signal de commande: autre
diamètre nominal du conduit: 80 mm
matériau: plastique
diamètre nominal du canal de raccordement: 80 mm
haute induction: Oui
forme du cadre: droit
puissance d'entrée max. chauffage: 750 W
couleur: blanc
Copie
Copie
matériau du boîtier/corps: plastique
type de moteur: AC
signal de commande: autre
volume d'air non chargé: 50 m³/h
puissance absorbée: 0.0015 W
tension de raccordement: 230 V
couleur: blanc
matériau: plastique
forme: rond
largeur avant: 145 mm
longueur avant: 285 mm
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: élément électrique
matériau: plastique
couleur: blanc
type de fermeture: cylindre
finition de poignée: poignée tournante
manette: Oui
type de fermeture: cylindre
finition de poignée: poignée tournante
manette: Oui
matériau du boîtier/corps: plastique
type de moteur: AC
signal de commande: autre
matériau: acier
forme: rond
diamètre nominal du canal de raccordement: 160 mm
modèle: standard
capacité de chauffage: 1500 W
poids: 14.8 kg
modèle: complet
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511: 4.5 kW
COP à 7/35 °C selon EN 14511: 4.74
modèle: standard
capacité de chauffage: 1000 W
poids: 9.9 kg
modèle: standard
capacité de chauffage: 2000 W
poids: 19.7 kg
forme du cadre: droit
puissance d'entrée max. chauffage: 500 W
couleur: blanc
modèle: standard
matériau du corps de chauffe: aluminium
capacité de chauffage: 1500 W
modèle: standard
capacité de chauffage: 750 W
couleur: blanc