Filtres généraux
Filtres techniques
largeur
catégorie
couleur de gaine
longueur
type de connecteur raccordement 1
type de connecteur raccordement 2
Résultats pour "Xelan"
271 produits
modèle: tablette
matériau: métal
largeur: 483 mm
type de câble: S/FTP
catégorie: 6
longueur: 1 m
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs: 24
type de fibre: multimode 50/125
classe de fibre: OM3
type de câble: U/FTP
catégorie: 6A (IEC)
longueur: 3 m
type de câble: S/FTP
catégorie: 6A (IEC)
longueur: 5 m
type de connecteur: RJ45 8(8)
blindé: Oui
catégorie: 6
matériau de la gaine: autre
classe du conducteur: classe 2 - âme câblée rigide
nombre de conducteurs: 16
matériau de la gaine: autre
classe du conducteur: classe 2 - âme câblée rigide
nombre de conducteurs: 16
nombre de jacks/coupleurs: 24
adapté au nombre de jacks/coupleurs: 0
type de connecteur: RJ45 8(8)
niveau de montage: avant et arrière
largeur: 600 mm
hauteur: 501 mm
matériau de la gaine: autre
classe du conducteur: classe 2 - âme câblée rigide
nombre de conducteurs: 8
niveau de montage: avant et arrière
largeur: 800 mm
hauteur: 2070 mm
nombre de prises avec contact de terre: 8
nombre de raccordements USB: 0
Avec dispositif on/off: Non
niveau de montage: avant et arrière
largeur: 600 mm
hauteur: 501 mm
matériau de la gaine: autre
classe du conducteur: classe 2 - âme câblée rigide
nombre de conducteurs: 8
niveau de montage: avant et arrière
largeur: 600 mm
hauteur: 635 mm
niveau de montage: avant et arrière
largeur: 600 mm
hauteur: 1037 mm
matériau de la gaine: autre
classe du conducteur: classe 2 - âme câblée rigide
nombre de conducteurs: 16
matériau de la gaine: autre
classe du conducteur: classe 2 - âme câblée rigide
nombre de conducteurs: 8
nombre de conducteurs: 8
catégorie: 6A (IEC)
couleur de gaine: bleu
niveau de montage: avant et arrière
largeur: 800 mm
hauteur: 2070 mm
type de câble: S/FTP
catégorie: 6
longueur: 2 m
type de câble: S/FTP
catégorie: 6A (IEC)
longueur: 1 m
type de câble: S/FTP
catégorie: 6A (IEC)
longueur: 2 m