MECATRACTION - EMBOUT DE CABLAGE EN BOBINE ROUGE 1MM² LONGUEUR 8MM NFC63023 - BCE010

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale - 1 mm²
type de construction - standard
longueur de gaine - 8 mm
matériau - cuivre
couleur - rouge
Conditionnement
1000 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3660497008674
Réf. Sonepar
00127003110
Réf. Fournisseur
BCE010
Marque
MECATRACTION
section nominale:
1 mm²
type de construction:
standard
longueur de gaine:
8 mm
matériau:
cuivre
couleur:
rouge
sans halogène:
Oui
isolé:
Oui
matériau isolant:
polypropylène (PP)
traitement de la surface:
étamé
pour conducteurs protégés contre le court-circuit:
Non
avec drapeau de marquage:
Non
emballage en bande:
Oui
taille AWG:
18
longueur totale:
14.5 mm
Quelques mots du fabricant :
MECATRACTION conçoit, développe et fabrique une gamme complète de composants pour les connexions électriques industrielles.


