Planet Wattohm - Angle plat - Pour goulotte Logix et Logix ZH 85x50mm - Alumnic
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 85 mm
profondeur - 50 mm
nombre de couvercles - 0
couleur - autre
largeur du couvercle 1 - 0 mm
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3271780683043
Réf. Sonepar
00013068304
Réf. Fournisseur
68304
Réf. Commerciale
Planet Wattohm
largeur
85 mm
profondeur
50 mm
nombre de couvercles
0
couleur
autre
largeur du couvercle 1
0 mm
modèle
partie inférieure et partie supérieure
sans halogène
Oui
largeur du couvercle 2
0 mm
largeur du couvercle 3
0 mm
direction
ascendant/descendant
symétrique
Oui
angle
90...90 °
matériau
plastique
qualité du matériau
autre
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
autre
numéro RAL
9006
feuille de protection
Non
avec connecteur de conduit
Non
perforation de montage dans le sol
Non
type de montage des parties supérieures
global
avec agrafe pour tenue de câble
Non
Angle plat - Pour goulotte Logix et Logix sans halogène 85x50mm - Permet la jonction en angle plat de deux morceaux de goulottes de même section - Evite la coupe d’onglet sur la goulotte - Alumnic RAL9006
Les Atouts de l'article:
Angle 90° - 90 ° Angle plat Plastique
Quelques mots du fabricant :
Spécialiste de la distribution des courants dans les bâtiments, Legrand Cable Management transporte de l'énergie tous systèmes, tous matériaux, toutes finitions : métallique, PVC, composite.