Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
tension assignée (Ue)
nombre de pôles
courant assigné In
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
couleur
matériau du corps isolant
température d'utilisation
matériau du revêtement de contact
degré de pollution
section de raccordement cable rigide
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
tension nominale de tenue aux chocs
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
catégorie de surtension
Connectique et raccordement industriel
10000 produits
Copie
Copie
pour diamètre de tube nominal: 20 mm
matériau: plastique
couleur: gris
pour diamètre de câble: 10...14 mm
type de filetage: PG
taille de filetages métrique/PG: 16
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 0.5...6 mm²
courant assigné In: 32 A
finition raccordement électrique 1: raccordement par borne à ressort
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 0.5...6 mm²
courant assigné In: 23 A
finition raccordement électrique 1: raccordement par borne à ressort
taille: 5x20 mm
calibre/courant nominal assigné (In): 6.3 A
tension assignée (Ue): 400 V
type de filetage, filetage intérieur: métrique
dimension du filetage métrique, filetage intérieur: 20
type de filetage, filetage extérieur: métrique
Copie
Copie
tension assignée (Ue): 400 V
calibre/courant nominal assigné (In): 9 A
nombre de pôles: 4
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 0.14...2.5 mm²
courant assigné In: 22 A
finition raccordement électrique 1: raccordement par borne à ressort
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 0.25...4 mm²
courant assigné In: 24 A
finition raccordement électrique 1: raccordement à vis
modèle: connecteur transversal
courant assigné In: 24 A
nombre de bornes reliées: 10
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 2.5...50 mm²
courant assigné In: 125 A
finition raccordement électrique 1: raccordement à vis
section nominale: 6 mm²
type de construction: standard
longueur de gaine: 12 mm
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 0.25...10 mm²
courant assigné In: 24 A
finition raccordement électrique 1: raccordement à vis
Copie
Copie
modèle: connecteur transversal
courant assigné In: 24 A
nombre de bornes reliées: 50
finition raccordement électrique, côté champ: M12
type de contact à fiche, côté champ: femelle (douille)
nombre de pôles: 4
pour diamètre de câble: 22...32 mm
type de filetage: métrique
taille de filetages métrique/PG: 40
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 0.14...2.5 mm²
courant assigné In: 20 A
finition raccordement électrique 1: raccordement par borne à ressort
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 0.22...4 mm²
courant assigné In: 32 A
finition raccordement électrique 1: raccordement à vis
Copie
Copie
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 0.14...4 mm²
courant assigné In: 24 A
finition raccordement électrique 1: raccordement à vis
Copie
Copie
couleur: gris
largeur: 9.5 mm
hauteur: 35.5 mm
Copie
Copie
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 0.5...2.5 mm²
courant assigné In: 24 A
finition raccordement électrique 1: fiche
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 0.5...6 mm²
courant assigné In: 32 A
finition raccordement électrique 1: raccordement par borne à ressort
pour diamètre de câble: 18...25 mm
type de filetage: PG
taille de filetages métrique/PG: 29